{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Upínač | ER 20 | |
| Upínací priemer | 9 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Materiál | oceľ | |
| Povrch | brúsené; kalené | |
| Upínací profil | oblé | |
| S axiálnou kompenzáciou | nie | |
| S radiálnou kompenzáciou | nie | |
| Prevedenie upínacích klieštín | prítlačná upínacia klieština | |
| S utesnením | Áno | |
| Možnosť vnútorného chladenia | Áno | |
| Druh produktu | klieština | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 308917 9 | |
| EAN/GTIN | 4054631188527 | |
| Číslo výrobcu | 13754010900 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |