Multinorm Sweatshirt High Vis Yellow 6XL

Art.-nr.: 3087176233006XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve high vis gelb
Unisex-størrelse 6XL
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3087176233006XL
EAN/GTIN 7330509864197
Producentnummer 3087176233006XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% Modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fiber, fleece, flammebestandig, antistatisk, 280g/m²

Detaljer
Rund hals, Manchethals
Eksternt certificeringsmærke

Finish
Armbånd ved ærmeafslutning
Ribbet sømkant

Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammebestandigt afskårne refleksbånd

Beskrivelse:

  • Komfortabel sweatshirt, der tillader behagelig bevægelse, i en hi-vis farve og med multinorm ydeevne
  • Den har exceptionelle beskyttende egenskaber, og de segmenterede reflektorer giver bæreren øget synlighed
  • Børstet foring for større komfort
  • Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, klasse 2 XS-S, klasse 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, klasse 1
  • EBT: 18. 4 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle