Multinorm Sweatshirt High Vis Geel 6XL

Artikelnummer: 3087176233006XL
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
Kleur high vis gelb
Uniseks-maat 6XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3087176233006XL
EAN/GTIN 7330509864197
Nummer fabrikant 3087176233006XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
60% Modacryl, 39% katoen, 1% antistatische vezel, fleece, vlamwerend, antistatisch, 280g/m²

Details
Ronde hals, Gebreide hals
Externe certificeringslabels

Afwerking
Wristlet aan mouwuiteinde
Geribde zoom

Reflex
Gedrukt reflecterend band, 50 mm breed vlamwerend gesneden reflecterend band

Omschrijving:

  • Comfortabel sweatshirt dat comfortabel bewegen mogelijk maakt, in een Hi-Vis kleur en met multinorm prestaties
  • Het heeft uitzonderlijke beschermende eigenschappen en de gesegmenteerde reflectoren bieden de drager een verbeterde zichtbaarheid
  • Geborstelde voering voor meer comfort
  • Gecertificeerd onder EN 1149-5, EN ISO 20471, Klasse 2 XS-S, Klasse 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Klasse 1
  • EBT: 18. 4 cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten