Krympepatron med kølekanal., PSC 40 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 308560 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølekanal, kan lukkes ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt PSC04000110; ZYL00600110
Holderform glat skaft
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 40
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 6 mm
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 40 kurz
Grænseflade på maskinsiden PSC 40
Grænseflade på emnesiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. D1 6 mm
Spændediameter maks. D1 6 mm
Længde på udhæng A 75 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 27 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion kort
Med gevindboringer til afbalancering ja
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes ja
Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 21 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Længde i alt L 99 mm
Standard ISO 26623-1
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308560 6
EAN/GTIN 4067263014669
Producentnummer 308560 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Med kølekanaler og gevind med lås.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302417. Krympeapparater nr. 354210 − 354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.