{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo kanalas uždaromas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | PSC04000110; ZYL00600110 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 40 kurz | |
| sąsaja staklių pusėje | PSC 40 | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 6 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 6 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 75 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 27 mm | |
| sūkių skaičius maks. | 25 000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| pjovimo technika | HPC; HSC | |
| Konstrukcija | trump. | |
| Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui | taip | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Uždaromas aušinimo kanalas | taip | |
| Diameter outer 2 on the tool side D2 | 21 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | karštojo užspaudimo patronas | |
| Visas ilgis L | 99 mm | |
| Standartas | ISO 26623-1 | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 308560 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263014669 | |
| Gamintojo numeris | 308560 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |