{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | PSC04000110; ZYL00600110 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 40 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro vástago DS | 6 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, PSC 40 kurz | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 40 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 6 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 6 mm | |
| Longitud de alcance A | 75 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 27 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Con perforaciones roscadas para equilibrar | sí | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 | 21 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total L | 99 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308560 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263014669 | |
| Número del fabricante | 308560 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |