Krympepatron, HSK-A 63 kort, Spænde-⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 308183 3
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
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Schrumpffutter HSK-A 63 kurz
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype hult konisk skaft HSK; Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt HSK06300195; ZYL00300115
Holderform fladekontakt, konisk standardform A; glat skaft
Holderdesign metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 63 mm; 3 mm
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Skaftdiameter DS 3 mm
Grænseflade på emnesiden Cylindrisk skaft
Spændediameter min. D1 3 mm
Spændediameter maks. D1 3 mm
Længde på udhæng A 80 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 15 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion kort
Inklusive længdeindstillingsskrue nej
Med gevindboringer til afbalancering nej
Udvendig diameter 2 på værktøjssiden D2 10 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Længde i alt L 112 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale stål
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308183 3
EAN/GTIN 2050001690067
Producentnummer 16.306.63.03.Z
Producent/ansvarlig person WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Fra spænde-⌀ D1 6 mm med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D1 6 mm (vandring 10 mm).

Anvendelse:

  • Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
  • Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.