{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Kegel-Hohlschaft HSK | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | HSK06300195; ZYL00300115 | |
| Aufnahmeform | Plananlage, Standardkegel Form A; glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 63 mm; 3 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 3 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Schrumpffutter HSK-A 63 kurz | |
| Schnittstelle maschinenseitig | HSK-A 63 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Zylinderschaft | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 3 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 3 mm | |
| Auskraglänge A | 80 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 15 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
| Bauform | kurz | |
| inklusive Längeneinstellschraube | nein | |
| mit Gewindebohrungen zum Auswuchten | nein | |
| Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 | 10 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Schrumpffutter | |
| Länge gesamt L | 112 mm | |
| Norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 308183 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001690067 | |
| Herstellernummer | 16.306.63.03.Z | |
| Hersteller/verantwortliche Person | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |