{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ D1 | 3 mm | |
| Befogó | HSK-A 63 rövid | |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Alak | A | |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
| Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
| Külső ⌀ D | 15 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |
| Cikkszám | 308183 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001690067 | |
| Gyártó száma | 16.306.63.03.Z | |
| Gyártó/felelős személy | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |