{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 95 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
passende værktøjsslibning 129100 | 12 | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 307947 12 | |
EAN/GTIN | 4045197883667 |