Uitvoering:
- Hittebestendig staal.
- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelling 5 mm.
- Voor HM-gereedschappen.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)
- Met Balluff-chip-boring.
- Versterkte uitvoering.
Voordeel:
Vormgebonden verbinding tussen krimphouder en gereedschap- Voorkomt onbedoeld uittrekken van het gereedschap - hoge veiligheid!
- Voorkomt schokkerige radiale beweging.
Naast het voordeel van de proceszekerheid biedt de houder dankzij de versterkte uitvoering:- Geringere vibratieneiging d.w.z. langere gereedschapsstandtijden en betere oppervlakken.
- Hogere spankrachten dan bij standaardkrimphouders.
Vrije gereedschapkeuze! Schachtaanslijping via Hoffmann leverbaar, maar ook vrij beschikbaar!
Toepassing:
Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Beveiliging tegen eruit trekken: Gereedschapsschacht moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.
Accessoires:
Tip:
De frees moet van een gedefinieerde aanslijping zijn voorzien. De aanslijping kan voor een nieuw gereedschap of een bestaand gereedschap worden besteld. Nummer voor aanslijping: SZ2025 geschikte maataanduiding. De aanslijping kan ook zelf worden uitgevoerd. De gegevens hiervoor zijn reeds beschikbaar op http://ho7.eu/anschliff.