HAIMER MILL HM-fræser SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 10mm

Art.-nr.: 220294 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f9 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie HOG
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse HAIMER MILL VHM-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt HSC01000105
Holderform med langsgående not
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0100 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 42 mm
Holderdiameter, nedre mål 9,991 mm
Olie egnet
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning AlTiN
Skærdiameter 10 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f9
Halsdiameter 9,5 mm
Skærlængde 30 mm
Hovedlængde 30 mm
Skulderlængde 38,5 mm
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 38 grader
Antal hjørneversioner 2
Hjørne / kant 1; 2
Hjørneaffasningsbredde 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 42 mm
Nyttelængde 30 mm
Samlet længde 82 mm
Funktionslængde 82 mm
Vægt 80 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (rundfræsning); forsænkning (indstiksfræsning); notfræsning
Farvering uden
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde maks. 10 mm; 30 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 220294 10
EAN/GTIN 4034221167309
Producentnummer F2004LLL1000CDA
Producent/ansvarlig person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
155
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til universel anvendelse i stålmaterialer og højlegeret stål, især INOX. Med cylindrisk kerne af hensyn til en optimal værktøjsstivhed ved notfræsning. Garanteret processikkerhed ved ramping og cirkulær borefræsning takket være speciel endefladegeometri.
Med SAFE-LOCK-udtrækssikring, der giver ekstra formslutning. Sikrer værktøjet før udtrækning i forbindelse med SAFE-LOCK-værktøjsholdere.

Bemærk:

Værktøjsholdere med SAFE-LOCK-udtrækssikring finder du i programmet under Spændeteknik.