{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307514 20 | |
EAN/GTIN | 2050001701022 | |
Nummer fabrikant | 16.510.63.20.Z |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrohouder radiale verstelling 20 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 507,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 403,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 301,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 427,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 303,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 432,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 90 | 90 | 105 | 90 | 105 |
Balluff-chip-boring | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
Span-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Geschikte reduceerhuls | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |