{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307514 20 | |
EAN / GTIN | 2050001701022 | |
Broj proizvođača | 16.510.63.20.Z |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava radijalno namjestiva 20 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
537,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
427,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
452,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
321,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
457,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 | 90 | 90 | 105 | 90 | 105 |
Balluffchip rupe | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara |
Stezni ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
odgovarajući redukcijska čahura | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |