Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel rezgéscsillapított, kúpos alak M12X224

Cikkszám: 307038 M12X224
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12×224
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány DIN 69893; ISO 12164-1
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Rezgés csillapított
A-méret kinyúlási hossz 250 mm
Furat ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Külső ⌀ D 40 mm
Hasznos hossz L1 224 mm
L2 5 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307038 M12X224
EAN / GTIN 4045197942951

Leírás

Kivitel:

RFID / Balluff-Chip furattal. Kúpos felépítésű. Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított magos befogó..

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 301342 sz., szűkítő 301344 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., speciális kulcs 309890 sz.

Figyelem:

Tömör keményfém befogók ill. hosszabbítók becsavarozható maróhoz, lásd 301374301379 sz. és 301361301368 sz.