Vpenjalni trn za rezkarje z navojem z blaženjem vibracij, koničen M12X224

Št. art.: 307038 M12X224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M12×224
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Nihanje z dušenjem
Previsna dolžina A 250 mm
⌀ izvrtine D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Zunanji ⌀ D 40 mm
Uporabna dolžina L1 224 mm
L2 5 mm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307038 M12X224
EAN/GTIN 4045197942951

Opis

Izvedba:

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. Konična oblika. Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 301342, reducirni nastavek art. 301344, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Opomba:

Vpenjala oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje št. 301374301379 in št. 301361301368.