Hydrauliske spændepatroner BASIC kort, slank, form ADB 12 mm

Art.-nr.: 303473 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter BT 40
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 90 mm
⌀ D2 32 mm
Udvendig ⌀ D 44,5 mm
L2 44,5 mm
Gevind M M10×1
Balluffchip-boring ja
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 63 mm
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 303473 12
EAN/GTIN 4062406531089

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering V = 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af reduktionspatroner.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Udførelse tabelanvendelse:

Inkl. længdeindstillingsskrue og sekskantnøgle med T-greb.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760308802, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven