Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB, BT 40, Vpenjalni ⌀ D1: 12mm

Št. art.: 303473 12
Popust
246,60 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Notranje hlajenje: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 12 mm
Trn za rezkarje BT 40
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Notranje hlajenje da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 90 mm
⌀ D2 32 mm
Zunanji ⌀ D 44,5 mm
L2 44,5 mm
Navoj M M10×1
Izvrtina Balluffchip Da
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 63 mm
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 303473 12
EAN/GTIN 4062406531089
Številka proizvajalca 303473 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Krožni tek ≤ 3 µm.
  • Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja (dolžina nastavljanja V = 10 mm).
  • Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Dobavni pogoji:

Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine in ključem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308802, reducirne puše art. 302135302187.

Warning:

Namen uporabe
  • HD-vpenjalna glava GARANT Basic za vpenjanje rotacijsko simetričnih orodij.
  • Za industrijsko rabo.
  • Upoštevajte najmanjšo globino vpetja.
  • Pri uporabi posebnih konstrukcij upoštevajte odstopajoče informacije na risbah.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne združujte podaljškov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov