{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | GARANT Basic | |
| Herstellerbezeichnung | Hydro-Dehnspannfutter BASIC | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel; Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | MAS BT; glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| EX-Bereich | nein | |
| Schnittstelle maschinenseitig | BT 40 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 12 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 12 mm | |
| Auskraglänge A | 90 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 44,5 mm | |
| Körperlänge werkzeugseitig L1 | 63 mm | |
| Drehzahl max. | 25 000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Bauform | kurz; schlank | |
| inklusive Längeneinstellschraube | ja | |
| Verstellweg V | 10 mm | |
| Gewinde G; M | M10×1 | |
| inklusive RFID-Datenträger | nein | |
| Kühlmitteldruck max. | 80 bar | |
| Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 | 32 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Hydrodehnspannfutter | |
| Länge gesamt L | 155,4 mm | |
| Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | ADB | |
| mit Gewinde | ja | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 303473 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406531089 | |
| Herstellernummer | 303473 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |