• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Sortiment med HT-patroner i kuffert, BT 40 kort, Type: 40

Art.-nr.: 303462 40
Rabat
4.833,87 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter BT 40 kort
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 72,5 mm
Udvendig ⌀ D 49 mm
Nyttelængde L1 45 mm
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303462 40
EAN/GTIN 2050002007703
Producentnummer 303462 40
Producent/ansvarlig person WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
  • Udførelse SK40 og HSK-A 63 med ballufchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.

Fordel:

  • Optimale overførbare momenter (550 Nm), hvilket garanterer processikkerheden.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidsforøgelse og spindelskånsomhed.
  • Yderst god rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed < 0,003 mm.
  • Enkel håndtering.
  • Præcis aksial længdeindstilling.
  • Temperaturbestandighed op til 170 °C.
  • Fuld fleksibilitet takket være reduktionspatroner i høj kvalitet.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning og fræsning.
  • Til svær spåntagning ved fræsning.

Leveringsomfang:

1× GARANT hydraulisk spændepatron HT nr. 303450 str. 20, 5× reduktionspatroner Ø 20 - spænde-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× spændenøgle SW5, 1× kuffert med skumindlæg.

Specialtilbehør: