Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

HT pouzdro v sortimentu s kufříkem, BT 40 krátké, Typ: 40

Artiklové číslo: 303462 40

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: JIS B6339; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 20 mm
Upnutí BT 40 krátké
Norma pro upínání JIS B6339; JIS B6339
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 72,5 mm
Vnější ⌀ D 49 mm
Užitná délka L1 45 mm
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303462 40
EAN / GTIN 2050002007703
Číslo výrobce 303462 40
Výrobce/odpovědná osoba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Popis

Provedení:

  • Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.
  • Provedení SK40 a HSK-A 63 s otvorem Ballufchip.
  • Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).

Výhoda:

  • Bezpečnost a spolehlivost procesu díky maximálním přenášeným krouticím momentům (550 Nm).
  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.
  • Velmi dobrá přesnost házivosti a opakování < 0,003mm.
  • Jednoduchá manipulace.
  • Přesné axiální nastavení délky.
  • Odolnost vůči teplotám až 170 °C.
  • Plná flexibilita díky vysoce kvalitním redukčním pouzdrům.

Použití:

  • K vrtání, vystružování a frézování.
  • Pro těžké obrábění při frézování.

Rozsah dodávky:

1x hydro upínací pouzdro GARANT HT č. 303450 vel. 20, 5x redukční pouzdro Ø20 - Ø upnutí 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x upínací klíč OK5, 1x kufřík s pěnovou vložkou.

Zvláštní příslušenství: