• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

HT-houder kofferassortiment, BT 40 kort, Type: 40

Artikelnummer: 303462 40
Korting
€ 635,19
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname BT 40 kort
Opnamenorm JIS B6339; JIS B6339
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 72,5 mm
Buiten-⌀ D 49 mm
Nuttige lengte L1 45 mm
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 303462 40
EAN/GTIN 2050002007703
Nummer fabrikant 303462 40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
  • Versie SK40 en HSK-A 63 met Balluf-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling (verstelling 10 mm) mogelijk.

Voordeel:

  • Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht (550 Nm), waardoor proceszekerheid.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.
  • Zeer goede rondloop- en herhalingsnauwkeurigheid < 0,003 mm.
  • Eenvoudige hantering.
  • Exacte axiale lengteverstelling.
  • Temperatuurbestendigheid tot 170 °C.
  • Volledige flexibiliteit dankzij hoogwaardige reduceerhulzen.

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen.
  • Voor zware verspaning bij het frezen.

Levering:

1× GARANT hydro-spanhouder HT nr. 303450 gr. 20, 5× reduceerhuls Ø 20 - span-Ø 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1× spansleutel SW5, 1× koffer met schuiminterieur.

Accessoires: