{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 303027 27 | |
EAN/GTIN | 4062406231071 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fræserhovedadapter Form ADB 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
32.079,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
34.634,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
402,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
405,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 A = 100 | HSK-A 100 A = 200 | HSK-A 100 A = 300 | BT 30 kort | BT 40 kort | BT 50 A = 100 |
Holder-standard | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Udvendig ⌀ D | 50 | 58 | 58 | 50 | 50 | 60 |
Dorn-⌀ d1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter | Fræserhovedadapter |