Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, BT 40 A = 100, ⌀ trnu d1: 27mm

Artiklové číslo: 303027 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa SKG04005080; FDA02701200
Chladicí a mazací prostředek ne
Rozhraní na straně stroje BT 40
Nepodepřená délka A 100 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4 21 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Přesnost obvodové házivosti 5 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění HPC
Závit G; M M16
Průměr trnu d1 27 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 186,4 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar A
Se závitem ano
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 2,86 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303027 27
EAN / GTIN 4062406231071
Číslo výrobce 303027 27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákružku broušené.
Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min-1. Typ A.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 − 308802. Speciální klíč č. 309840.