{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303027 27 | |
EAN/GTIN | 4062406231071 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname Vorm A 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 65,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 4.306,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 4.649,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 54,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 54,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 100 | HSK-A 100 A = 200 | HSK-A 100 A = 300 | BT 30 kort | BT 40 kort | BT 50 A = 100 |
Opnamenorm | JIS B6339 ;JIS B6339 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Buiten-⌀ D | 50 | 58 | 58 | 50 | 50 | 60 |
Doorn-⌀ d1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |