{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303027 27 | |
EAN / GTIN | 4062406231071 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Marófej befogó Forma ADB 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
66,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
4 392,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
4 741,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
55,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
55,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
70,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 A = 100 | HSK-A 100 A = 200 | HSK-A 100 A = 300 | BT 30 rövid | BT 40 rövid | BT 50 A = 100 |
Befogó szabvány | JIS B6339 ;JIS B6339 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Külső ⌀ D | 50 | 58 | 58 | 50 | 50 | 60 |
Tüske ⌀ d1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó |