{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til ER-spændetænger | 16 | |
| Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
| Adapter | BT 50 A = 160 | |
| Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | ADB | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 20000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
| Ekstra ER-spændemøtrik | 16 | |
| ER-spændenøgle | 16 | |
| Produkttype | Spændepatron |
| Artikelnummer | 302830 16 | |
| EAN/GTIN | 4250122615408 | |
| Producentnummer | 506.02.10.160 | |
| Producent/ansvarlig person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |