{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302596 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944634 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
582,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
940,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 63 | 100 |
Form | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |