Įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, BT 40, trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 16mm

Prekės Nr.: 302596 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. ties laikikliu
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radialin. griovelis ant koto
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Tvirtinimo forma su išilginiu ir skersiniu grioveliais
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 36 mm
Sąsaja staklių pusėje BT 40
Užspaudimo skersmuo min. 16 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 16 mm
Iškyšos ilgis 63 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 48 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HPC
Amortizacija ne
Švytuoklės išlyginimas ne
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis weldon įspraustinė
Bendras ilgis 128,4 mm
Bendras aukštis 48 mm
Bendras plotis 48 mm
Standartas DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302596 16
EAN / GTIN 4045197944634
Gamintojo numeris 302596 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min-1. Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.