Cono de sujeción plano Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, BT 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 16mm

Número de artículo: 302596 16
Descuento
79,74 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
El canal de refrigeración se puede cerrar
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SKG04005795; ZYL01601015
Forma de asiento
Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico
16 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones
40
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento
H5
Diámetro vástago DS
16 mm
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Interfaz en el lado de la máquina
BT 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
16 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
16 mm
Longitud de alcance A
63 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
48 mm
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Forma constructiva
corto/a
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
sí
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Cono de sujeción plano
Longitud total L
128,4 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
ADB
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302596 16
EAN / GTIN 4045197944634
Número del fabricante 302596 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Con canales de refrigeración cerrables.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.