{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302596 10 | |
EAN/GTIN | 4045197944610 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
582,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
940,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 35 | 35 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | 10 |
Form | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 10 | 10 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |