Krympepatron, SK 30 kort, Spænde-⌀ D1: 4mm

Art.-nr.: 302225 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG03001195
Holderform fladekontakt, konisk standardform A
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0300
Holdertype tapper
Skaftlængde 50 mm
Grænseflade på maskinsiden SK 40
Spændediameter min. 4 mm
Spændediameter maks. 4 mm
Længde på udhæng 80 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 15 mm
Værktøjsspændelængde min. 28 mm
Værktøjsspændelængde maks. 28 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Konstruktion kort
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype krympepatron
Samlet længde 127,8 mm
Samlet højde 22 mm
Totalbredde 22 mm
Standard ISO 7388-1
Form ADB
Med hul til RFID-databærere ja
Materiale sejhærdet stål
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302225 4
EAN/GTIN 2050001838926
Producentnummer 302225 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.