Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, ⌀ 20 mm, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 302155 10
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
153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02000115
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm; 10 mm
Průměr hřídele DS 20 mm; 10 mm
Označení výrobce Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung
Upínací průměr D1 10 mm
Vnější průměr D 20 mm
Tvar Válcové
Průměr válce D2 20 mm
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 2 µm
Vnitřní chlazení je možné ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací pouzdro
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302155 10
EAN / GTIN 4045197732682
Číslo výrobce 302155 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S drážkami chladícího kanálku.

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×d).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro s upínacím ⌀ 20 mm.