Hydraulisk spændepatron lang, slank, form ADB 10 mm

Art.-nr.: 302085 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 20000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 10 mm
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 20000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 110 mm
⌀ D2 30 mm
Udvendig ⌀ D 49,5 mm
Nyttelængde L1 91 mm
L2 31 mm
Justeringsområde V 10 mm
Vægt 1,3 kg
Gevind M M8×1
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302085 10
EAN/GTIN 4045197146168

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Med RFID / balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308810308830, str. 12; 20; 32: Reduktionspatron nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven