Mandrină hidraulică lungă, subţire, forma ADB, SK 40, ⌀ de strângere D1: 10mm

Cod articol.: 302085 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da, cu max. 80 bari
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04001795; ZYL01000105
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 10 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Hydrodehn-Spannfutter lang, schlank, Form ADB, SK 40
Zona EX nu
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 10 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Lungime activă A 110 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 49,5 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 20000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire; lung
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Filet G; M M8×1
Cu orificiu al canalului de răcire da
Presiune lichid de răcire max. 80 bar
Diametru exterior 2 partea sculei D2 30 mm
Lungime utilă LN 91 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 178,4 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 1,3 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302085 10
EAN / GTIN 4045197146168
Număr producător 302085 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 − 308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manşon de reducţie Cod 302135 − 302187.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrină HD pentru fixarea sculelor simetrice din punct de vedere al rotației.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.
  • A nu se utiliza pentru strângerea pieselor de prelucrat.
  • Nu încălziți cu o unitate de fretare.