• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Hydraulisk spændepatron kort, slank, form AD 12 mm

Art.-nr.: 302030 12
Rabat
3367,35 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter SK 30
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 55 mm
⌀ D2 32 mm
Udvendig ⌀ D 45 mm
Nyttelængde L1 36 mm
L2 22 mm
Justeringsområde V 10 mm
Vægt 0,6 kg
Gevind M M8×1
Passende reduktionspatron 302140; 302135
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302030 12
EAN/GTIN 2050001653079
Producentnummer 15.507.30.12.Z

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308810308830, str. 12; 20; 32: Mellembøsning nr. 302135302180.
Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven