• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Hydrohouder kort, slank, vorm AD 12 mm

Artikelnummer: 302030 12
Korting
452,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname SK 30
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 55 mm
⌀ D2 32 mm
Buiten-⌀ D 45 mm
Nuttige lengte L1 36 mm
L2 22 mm
Verstelafstand V 10 mm
Gewicht 0,6 kg
Schroefdraad M M8×1
Geschikte reduceerhuls 302140; 302135
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302030 12
EAN/GTIN 2050001653079
Nummer fabrikant 15.507.30.12.Z

Omschrijving

Uitvoering:

Korte, slanke uitvoering:
  • Rondloop ≤ 3 µm.
  • Met Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
  • Koelvloeistofdruk maximaal 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308810308830, gr. 12; 20; 32: Tussenbus nr. 302135302180.
Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen