Fræserhovedadapter cylindrisk, med kølekanal, SK 50 A = 300, Dorn-⌀ d1: 27mm

Art.-nr.: 301152 27
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med maks. 50 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Holderform med langsgående og tværgående not
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Holdertype tapper
Skaftlængde 190 mm
Grænseflade på maskinsiden SK 50
Længde på udhæng 300 mm
Fræsedornlængde 300 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 58 mm
Omdrejningstal maks. 8.000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 6 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 6,3 ved 8000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Vibrationsdæmpning ja
Inkl. RFID-databærer nej
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Samlet længde 422,7 mm
Samlet højde 58 mm
Totalbredde 58 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-1
Form AD
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Vægt 7,15 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301152 27
EAN/GTIN 4045197942418
Producentnummer 301152 27
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.