{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Arrosage interne | oui, à 50 bars max. | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône SA | |
| Format d’image | avec rainure longitudinale et transversale | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 50 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue | 190 mm | |
| Interface côté machine | SA 50 | |
| Longueur de col | 300 mm | |
| Longueur du mandrin de fraisage | 300 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil | 58 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 6 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 8000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Amortissement des vibrations | taip | |
| Avec support de données RFID | ne | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises | |
| Longueur totale | 422,7 mm | |
| Hauteur totale | 58 mm | |
| Largeur totale | 58 mm | |
| Norme | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Type | AD | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Poids | 7,15 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Produkto numeris | 301152 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197942418 | |
| Gamintojo numeris | 301152 27 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |