{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med maks. 50 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | konusdorn | |
| Holderform | med langsgående og tværgående not | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 50 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftlængde LS | 190 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | SK 50 | |
| Længde på udhæng A | 300 mm | |
| Fræsedornlængde L3; L4 | 300 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden D | 48 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 8.000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | 6 µm | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | g 6,3 ved 8000 min-1 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Inkl. RFID-databærer | nej | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | knivhovedholder | |
| Samlet længde L | 420,7 mm | |
| Samlet højde H1 | 48 mm | |
| Totalbredde B1 | 48 mm | |
| Standard | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Med hul til RFID-databærere | ja | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Vægt | 5,45 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 301152 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197942401 | |
| Producentnummer | 301152 22 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |