• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Oprawki do głowic frezarskich walcowe, z kanałem na chłodziwo, SK 50 A = 300, ø trzpienia d1: 22mm

Nr art.: 301152 22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy maks. 50 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy zak
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym i poprzecznym
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 190 mm
Złącze po stronie maszyny SK 50
Długość wysięgu 300 mm
Długość trzpienia frezarskiego 300 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 48 mm
Maks. prędkość obrotowa 8 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 6 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z amortyzacją drgań tak
W tym nośnik danych RFID nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo zak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita 420,7 mm
Wys. całkowita 48 mm
Szerokość całkowita 48 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Platformy AD
Z otworem na nośniki danych RFID zak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 5,45 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301152 22
EAN / GTIN 4045197942401
Numer producenta 301152 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Powiększona powierzchnia przylegania pasa.

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

W dostawie:

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.

Wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!