Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 22mm

Art.-nr.: 301075 22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 22 mm
Spænde-⌀ D1 22 mm
Adapter SK 40 A = 200
Norm DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 200 mm
Udvendig ⌀ D 48 mm
Fræsedornslængde L4 19 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 22
passende specialnøgle nr. 309840 22
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301075 22
EAN/GTIN 4062406242107
Producentnummer 301075 22
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • med 4 kølekanalboringer.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter