{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 22 mm | |
⌀ upnutia D1 | 22 mm | |
Upínač | SK 40 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je uzatvárateľný | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 200 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 19 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 22 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 22 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
Číslo položky | 301075 22 | |
EAN/GTIN | 4062406242107 |