Gummi-slagindsats Ø 30 mm

Art.-nr.: 30103021
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Diameter 30 mm
Produkttype slagbane
Materiale gummisammensætning
Egenskaber dæmpende; fedtbestandig; fri for splinter; lav slitage; oliebestandigt
Form, slagflade rund

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30103021
EAN/GTIN 4021176021022
Producentnummer 30103021
L-nummer L80010 104337
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slagindsatsen i gummi med en hårdhed på Shore 50D er en meget slidstærk, dæmpende indsats, der holder væsentligt længere end en almindelig gummihammer. Slagindsatsen i gummi anvendes blandt andet i have- / landskabspleje og ved belægningsarbejde. Slagindsatserne fås i størrelserne D30 til D80.
  • Olje- og fedtbestandig
  • Ingen afskallinger

Egenskab:

  • Materiale: Gummi
  • Diameter af slagindsats [mm]: 30 mm
  • Shore-hårdhed: 50
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)