Inserție de impact din cauciuc Ø 30 mm

Cod articol.: 30103021
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Diametru 30 mm
Tip produs cap de lovire
Material compoziţie din cauciuc
Caracteristici Cu uzură redusă; Fără așchii; Rezistent la ulei; cu efect de atenuare; rezistenţă la grăsime
Formă suprafață lovire rotund

Identificare și clasificare

Cod articol 30103021
EAN / GTIN 4021176021022
Număr producător 30103021
L-Număr L80010 104337
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Inserția de impact din cauciuc cu o duritate Shore 50D este o inserție de amortizare cu uzură foarte redusă, care durează mult mai mult decât un ciocan de cauciuc convențional. Inserția de impact din cauciuc este utilizată, de exemplu, în lucrări de grădinărit/amenajare și pavare. Inserțiile de impact sunt disponibile în dimensiunile D30 până la D80.
  • Rezistent la ulei și unsoare
  • Fără așchiere

Caracteristică:

  • Material: Cauciuc
  • Diametrul inserției de impact [mm]: 30 mm
  • Duritate Shore: 50