Insert de frappe Ø 30 mm

Réf.: 30103021
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Diamètre 30 mm
Type de produit embout
Matériau caoutchouc toilé
Caractéristiques Résistants à l'huile; a faible usure; amortissant; résistant aux graisses; sans éclats
Forme surface de frappe forme ronde

Identification et classification

Référence article 30103021
EAN / GTIN 4021176021022
Réf. fabricant 30103021
Article hors catalogue L80010 104337
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'insert de frappe en caoutchouc avec une dureté de Shore 50D est un insert très résistant à l'usure, amortissant, qui dure beaucoup plus longtemps qu'un marteau en caoutchouc conventionnel. L'insert de frappe en caoutchouc est utilisé, entre autres, dans l'aménagement paysager et les travaux de pavage. Les inserts de frappe sont disponibles dans les tailles D30 à D80.
  • Résistant à l'huile et à la graisse
  • Pas d'écaillage

Caractéristique(s):

  • Matériel: Caoutchouc
  • Diamètre de l'insert de frappe [mm]: 30 mm
  • Dureté Shore: 50
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)