Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 kort, Dorn-⌀ d1: 40mm

Art.-nr.: 301015 40
Rabat
793,45 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 40 mm
Spænde-⌀ D1 40 mm
Adapter SK 40 kort
Norm DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 50 mm
Udvendig ⌀ D 89 mm
Fræsedornslængde L4 27 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 40
passende specialnøgle nr. 309840 40
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301015 40
EAN/GTIN 4045197285638
Producentnummer 301015 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.
  • med 4 kølekanalboringer.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter