{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ tŕňa d1 | 40 mm | |
| ⌀ upnutia D1 | 40 mm | |
| upínač | SK 40, krátka | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma upínača | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 89 mm | |
| Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 27 mm | |
| Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 | |
| vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 | |
| Druh produktu | Upínací tŕň pre frézovacie hlavy |
| Číslo položky | 301015 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197285638 | |
| Číslo výrobcu | 301015 40 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |