Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 30 kort, Dorn-⌀ d1: 27mm

Art.-nr.: 301013 27
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksial not på skaftet
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Kølesmøremiddel ja
Holdertype konusdorn
Kodning af adskillelsespunkt SKG03001790
Holderform fladekontakt, konisk standardform A
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 30
Holdertype hul (indvendig holder)
Skaftlængde 50 mm
Grænseflade på maskinsiden SK 30
Længde på udhæng 50 mm
Fræsedornlængde 21 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 50 mm
Rundløbsnøjagtighed 5 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC
Konstruktion kort
Inkl. RFID-databærer nej
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes nej
Antal kølekanalhuller 4 stk.
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype knivhovedholder
Samlet længde 114,8 mm
Samlet højde 50 mm
Totalbredde 50 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-1
Form ADB
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Materiale sejhærdet stål
Vægt 1,2 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301013 27
EAN/GTIN 4045197944238
Producentnummer 301013 27
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • med 4 kølekanalboringer.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.