Mandrins porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 30 court, ⌀ mandrin d1: 27mm

Réf.: 301013 27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, rainure axiale sur la queue
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous
Lubrifiant oui
Type de barre cône SA
Codage du point de séparation SKG03001790
Format d’image face plane, cône standard type A
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 30
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue LS 50 mm
interface côté machine SA 30
Longueur de col A 50 mm
Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 21 mm
Diamètre extérieur côté outil D 50 mm
Précision de concentricité 5 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
stratégie d’usinage HPC
Forme forme courte
Avec support de données RFID non
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Nombre de canaux d’arrosage 4 pc.
Interface interface 1; interface 2
type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 114,8 mm
Hauteur totale H1 50 mm
Largeur totale B1 50 mm
Norme DIN 6357; ISO 7388-1
Type ADB
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Poids 1,2 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 301013 27
EAN / GTIN 4045197944238
Réf. fabricant 301013 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec 4 trous d'arrosage.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Série courte.
  • Surface de contact agrandie.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.